{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | SIMPLEX | |
Serie | Mazza SIMPLEX | |
Lunghezza testa con tasselli | 165 mm | |
⌀ Superfici battenti dei tasselli | 80 mm | |
Lunghezza manico | 400 mm | |
Lunghezza complessiva | 490 mm | |
Peso | 2,87 kg | |
Materiale corpo | Fusione di acciaio | |
Materiale inserto | Composizione in gomma, medio-dura | |
Materiale manico | Legno | |
Colore | nero | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 752800 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300083 | |
Codice del produttore | 3002.080 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mazza SIMPLEX con tasselli in gomma dura 80G mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 74.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 122.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 84.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero | naturale | nero |
Lunghezza complessiva | 490 mm | 500 mm | 500 mm |
Lunghezza testa con tasselli | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
⌀ Superfici battenti dei tasselli | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Lunghezza manico | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Serie | Mazza SIMPLEX | ||
Tipo di prodotto | Martello | Martello | Martello |