Mazza SIMPLEX con tasselli in gomma dura 50A mm

Codice art.: 752800 50A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento / Materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto SIMPLEX
    Serie Mazza SIMPLEX
    Lunghezza testa con tasselli 135 mm
    ⌀ Superfici battenti dei tasselli 50 mm
    Lunghezza manico 310 mm
    Lunghezza complessiva 365 mm
    Peso 0,74 kg
    Materiale corpo Alluminio
    Materiale inserto Composizione in gomma, medio-dura
    Materiale manico Legno
    Colore nero
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 752800 50A
    EAN / GTIN 4030618300380
    Codice del produttore 3102.050

    Descrizione

    Esecuzione:

    Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.
    Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.
    Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

    Uso:

    Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
    Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

    Ricambi:

    Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

    Nota:

    Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.
    Negli alloggiamenti in alluminio non devono essere montati tasselli in metallo dolce (n. art. Ho 754000).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello