{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SIMPLEX | |
Lunghezza testa con tasselli | 135 mm | |
⌀ Superfici battenti dei tasselli | 50 mm | |
Lunghezza manico | 310 mm | |
Lunghezza complessiva | 365 mm | |
Peso | 1,15 kg | |
Materiale corpo | Fusione di acciaio | |
Materiale inserto | Composizione in gomma, medio-dura | |
Materiale manico | Legno | |
Colore | nero | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 752800 50G | |
EAN / GTIN | 4030618300069 | |
Codice del produttore | 3002.050 |