Mazza SIMPLEX con tasselli in gomma dura 60G mm

Codice art.: 752800 60G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento / Materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SIMPLEX
Serie Mazza SIMPLEX
Lunghezza testa con tasselli 145 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 60 mm
Lunghezza manico 340 mm
Lunghezza complessiva 405 mm
Peso 1,55 kg
Materiale corpo Fusione di acciaio
Materiale inserto Composizione in gomma, medio-dura
Materiale manico Legno
Colore nero
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 752800 60G
EAN / GTIN 4030618300076
Codice del produttore 3002.060

Descrizione

Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.
Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.
Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Uso:

Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello