Mazza SIMPLEX con tasselli in plastica 30G mm

Codice art.: 752900 30G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento / Materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto SIMPLEX
    Serie Mazza SIMPLEX
    Lunghezza testa con tasselli 90 mm
    ⌀ Superfici battenti dei tasselli 30 mm
    Lunghezza manico 260 mm
    Lunghezza complessiva 300 mm
    Peso 0,345 kg
    Materiale corpo Fusione di acciaio
    Materiale inserto Materie plastiche, dure
    Materiale manico Legno
    Colore rosso
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 752900 30G
    EAN / GTIN 4030618300137
    Codice del produttore 3006.030

    Descrizione

    Esecuzione:

    Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.
    Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.
    Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

    Uso:

    Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
    Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

    Ricambi:

    Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

    Nota:

    Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello