Mazza SIMPLEX con tasselli in superplastica, bianco, ⌀ Alloggiamento / Materiale: 30Gmm

Codice art.: 753100 30G
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento / Materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SIMPLEX
Lunghezza testa con tasselli 90 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 30 mm
Lunghezza manico 260 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Peso 0,32 kg
Materiale corpo Fusione di acciaio
Materiale inserto Superplastica, medio-dura
Materiale manico Legno
Colore bianco
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 753100 30G
copia
EAN / GTIN 4030618300175
copia
Codice del produttore 3007.030
copia
Produttore Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.
Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.
Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Uso:

Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SIMPLEX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello