Tassello in metallo dolce per mazza SIMPLEX, argento, Per ⌀ Testa della mazza: 50mm

Codice art.: 754000 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna su richiesta
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 50 mm
Serie SIMPLEX
Peso 250 g
Colore argento
Numero pezzi 1
Durezza extra-duro
Materiale Metallo dolce
Tipo di prodotto Tassello battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754000 50
EAN / GTIN 4030618301240
Codice del produttore 3209.050

Descrizione

Uso:

Tassello in lega leggera: tassello lega speciale di metallo leggero con aggiunta di rame. Non danneggia il pezzo in lavorazione, garantisce notevole percussione.

Nota:

I tasselli in metallo dolce non devono essere montati negli alloggiamenti in alluminio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello