{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza testa con tasselli | 175 mm | |
⌀ Superfici battenti dei tasselli | 80 mm | |
Lunghezza manico | 400 mm | |
Lunghezza complessiva | 500 mm | |
Peso senza tasselli | 1.895 g | |
Colore | nero | |
Antirimbalzo | si | |
Tasselli combinabili | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 752500 80G | |
EAN / GTIN | 4045197992291 | |
Codice del produttore | 752500 80G |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mazza con tasselli in gomma 80G mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 84.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 122.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero | naturale |
Lunghezza complessiva | 500 mm | 500 mm |
Lunghezza testa con tasselli | 175 mm | 175 mm |
⌀ Superfici battenti dei tasselli | 80 mm | 80 mm |
Lunghezza manico | 400 mm | 400 mm |
Tipo di prodotto | Martello | Martello |