{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza testa con tasselli | 175 mm | |
⌀ Superfici battenti dei tasselli | 80 mm | |
Lunghezza manico | 400 mm | |
Lunghezza complessiva | 500 mm | |
Peso senza tasselli | 1.895 g | |
Colore | naturale | |
Antirimbalzo | si | |
Tasselli combinabili | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 752520 80G | |
EAN / GTIN | 4045197978073 | |
Codice del produttore | 752520 80G |