Mazzuola con inserti in nylon 40G mm

Codice art.: 752520 40G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza testa con tasselli 116 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 40 mm
Lunghezza manico 275 mm
Lunghezza complessiva 330 mm
Peso senza tasselli 418 g
Colore naturale
Antirimbalzo si
Tasselli combinabili si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 752520 40G
EAN / GTIN 4045197978042

Descrizione

Esecuzione:

Mazza antirimbalzo con tasselli funzionali rimovibili per poterla utilizzare come una normale mazza. Robusto corpo microfuso bicomponente in acciaio bonificato di alta qualità. Tasselli combinabili e intercambiabili. Con manico in noce americano, verniciato.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Manico di ricambio e tasselli di ricambio disponibili rispettivamente ai n. art. 752530 e 752540752560.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi