Mazza con tasselli in gomma 40G mm

Codice art.: 752500 40G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Corpo / Materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza testa con tasselli 116 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 40 mm
Lunghezza manico 275 mm
Lunghezza complessiva 330 mm
Peso senza tasselli 418 g
Colore nero
Antirimbalzo si
Tasselli combinabili si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 752500 40G
EAN / GTIN 4045197976598
Codice del produttore 752500 40G

Descrizione

Esecuzione:

Mazza antirimbalzo con tasselli funzionali rimovibili per poterla utilizzare come una normale mazza. Robusto corpo microfuso bicomponente in acciaio bonificato di alta qualità. Tasselli combinabili e intercambiabili. Con manico in noce americano, verniciato.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Manico di ricambio e tasselli di ricambio disponibili rispettivamente ai n. art. 752530 e 752540752560.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello