{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 6 mm | |
Apertura 2 | 7 mm | |
Lunghezza chiave L | 100 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 10,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 12 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 4,5 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754021222 | |
Codice del produttore | 41050607 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 6X7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 13.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 7.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 100 mm | 167 mm | 167 mm | 100 mm | 165 mm |
Apertura 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Apertura 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 10,5 mm | 11 mm | 11 mm | 10,5 mm | 11 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |