{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 14 mm | |
Apertura 2 | 15 mm | |
Lunghezza chiave L | 165 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 21,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 23 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 7,5 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754021307 | |
Codice del produttore | 41051415 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 14X15mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 15.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 165 mm | 159 mm |
Apertura 2 | 15 mm | 15 mm |
⌀ Massimo anello D1 max | 21,5 mm | 21,5 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 23 mm | 23 mm |
Altezza massima anello h1 max | 7,5 mm | 7,5 mm |