{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 20 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Lunghezza chiave L | 210 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 29 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 32,4 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 10,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021376 | |
Codice del produttore | 41052022 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 20X22mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 20.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 8.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | esecuzione cromata |
Posizione anello | 0 grado | 0 grado |
Lunghezza chiave L | 210 mm | 204 mm |
Apertura 1 | 20 mm | 20 mm |
Apertura 2 | 22 mm | 22 mm |
Altezza massima anello h1 max | 10,8 mm | 10,8 mm |