Chiave poligonale doppia, diritta 30X34 mm

Codice art.: 617600 30X34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 30 mm
Apertura 2 34 mm
Lunghezza chiave L 325 mm
⌀ Massimo anello D1 max 43 mm
⌀ Massimo anello D2 max 48,5 mm
Altezza massima anello h1 max 13,8 mm
Posizione anello 0 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata (resistente al distacco)
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 617600 30X34
EAN / GTIN 4018754021437
Codice del produttore 41053034

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
STAHLWILLE − Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Con profilo AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE − acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave poligonale doppia, diritta  30X34 mm

Chiave poligonale doppia, diritta 30X34 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  41.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  17.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  29.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Processo di produzione forgiato forgiato forgiato
Superficie es. cromata (resistente al distacco) esecuzione cromata es. opaca cromata
Posizione anello 0 0 75
Lunghezza chiave L 325 328 365
Apertura 1 30 30 30
Apertura 2 34 34 34
⌀ Massimo anello D2 max 48,5 48,5 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello