{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 11 mm | |
Lunghezza chiave L | 130 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 16 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 17 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 6 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021253 | |
Codice del produttore | 41051011 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 10X11mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 13.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
205 pezzi in magazzino
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 130 mm | 130 mm |
Apertura 1 | 10 mm | 10 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D1 max | 16 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |