Chiave poligonale doppia, diritta 8X9 mm

Codice art.: 617600 8X9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 8 mm
Apertura 2 9 mm
Lunghezza chiave L 115 mm
⌀ Massimo anello D1 max 13,5 mm
⌀ Massimo anello D2 max 15 mm
Altezza massima anello h1 max 5,5 mm
Posizione anello 0 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata (resistente al distacco)
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 617600 8X9
EAN / GTIN 4018754021239
Codice del produttore 41050809

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
STAHLWILLE − Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Con profilo AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE − acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello