{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 21 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Lunghezza chiave L | 235 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 30,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 34,7 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 10,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021390 | |
Codice del produttore | 41052124 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, diritta 21X24 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 26.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 9.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 20.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione anello | 0 | 0 | 75 |
Lunghezza chiave L | 235 | 228 | 330 |
Apertura 1 | 21 | 21 | 21 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D1 max | 30,5 | 30,5 | 32 |
⌀ Massimo anello D2 max | 34,7 | 34,7 | 35 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |