{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z5 | |
Sigla della dentatura | Z5 | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | H0307 | |
Descrizione della forma | A fiamma | |
⌀ Testa | 3 mm | |
Lunghezza della testina | 7 mm | |
Lunghezza complessiva | 40 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546800 H0307 | |
EAN / GTIN | 4045197156624 | |
Codice del produttore | 546800 H0307 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z5 − fine, HM, Modello: H0307 |
|||
Descrizione della forma | A fiamma | A fiamma | A fiamma |
Lunghezza complessiva | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Sigla della dentatura | Z5 | Z7 | Z7 |
Grado di finezza della dentatura | fine | medio | medio |
⌀ Gambo | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |