Microfresa rotativa Z5 − fine, HM, Modello: E0610

Codice art.: 546800 E0610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z5
Sigla della dentatura Z5
Grado di finezza della dentatura fine
Materiale da taglio HM
Forma E0610
Descrizione della forma A goccia
⌀ Testa 6 mm
Lunghezza della testina 10 mm
Lunghezza complessiva 40 mm
⌀ Gambo 3 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 546800 E0610
EAN / GTIN 4045197156563
Codice del produttore 546800 E0610

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Microfrese rotative in HM con ⌀ codolo 3 mm.
Forma a goccia (TRE).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Microfresa rotativa Z5 − fine, HM, Modello: E0610

Microfresa rotativa Z5 − fine, HM, Modello: E0610

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  19.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  19.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF  15.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF  15.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  26.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  22.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Descrizione della forma A goccia A goccia A goccia a goccia a goccia a goccia
⌀ Testa 6 mm 6 mm 6,3 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Materiale da taglio HM HM HM HM HM TiAlN HM
Grado di finezza della dentatura fine medio medio medio medio medio
⌀ Gambo 3 mm 3 mm 3 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa
Lunghezza della testina 10 mm 10 mm 9,5 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello