{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z5 | |
Sigla della dentatura | Z5 | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | C0613 | |
Descrizione della forma | Cilindrica a testa tonda (WRC) | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 13 mm | |
Lunghezza complessiva | 43 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546800 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156525 | |
Codice del produttore | 546800 C0613 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z5 − fine, HM, Modello: C0613
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 16.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
16.15 CHF
CHF 10.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 12.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | C0613 | C0613 | C0613 |
⌀ Testa | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Sigla della dentatura | Z5 | Z7 | Z7 |
⌀ Gambo | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dentatura Z5 | Dentatura Z7 | Dentatura Z7 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |