{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | C0613 | |
Descrizione della forma | Cilindrica a testa tonda (WRC) | |
⌀ Testa | 6,3 mm | |
Lunghezza della testina | 12,7 mm | |
Lunghezza complessiva | 44 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546910 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724229 | |
Codice del produttore | 546910 C0613 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata C0613
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 12.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 16.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 16.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica a testa tonda (WRC) | Cilindrica a testa tonda (WRC) | Cilindrica a testa tonda (WRC) |
⌀ Testa | 6,3 | 6 | 6 |
Sigla della dentatura | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ Gambo | 3 | 3 | 3 |
Serie | Dentatura Z7 | Dentatura Z5 | Dentatura Z7 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 12,7 | 13 | 13 |