{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | M0613 | |
Descrizione della forma | conica a punta | |
⌀ Testa | 6,8 mm | |
Lunghezza della testina | 17 mm | |
Lunghezza complessiva | 49 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546910 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724359 | |
Codice del produttore | 546910 M0613 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata M0613
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
116 pezzi in magazzino
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
311 pezzi in magazzino
CHF 15.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 15.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | conica a punta | conica a punta | conica a punta |
Lunghezza complessiva | 49 | 43 | 43 |
⌀ Testa | 6,8 | 6 | 6 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Serie | Dentatura Z7 | Dentatura Z5 | Dentatura Z7 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 17 | 13 | 13 |