{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | F0613 | |
Descrizione della forma | a punta tonda | |
⌀ Testa | 6,4 mm | |
Lunghezza della testina | 12,7 mm | |
Lunghezza complessiva | 45 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546910 F0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724298 | |
Codice del produttore | 546910 F0613 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: F0613
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 14.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
14.90 CHF
CHF 9.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | a punta tonda | Punta tonda | a punta tonda |
Lunghezza complessiva | 45 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ Testa | 6,4 mm | 6 mm | 6 mm |
Sigla della dentatura | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ Gambo | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dentatura Z7 | Dentatura Z5 | Dentatura Z7 |
Lunghezza della testina | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm |