Microfresa rotativa Z5 − fine, HM, Modello: M0307

Codice art.: 546800 M0307
Sconto
13.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z5
Sigla della dentatura Z5
Grado di finezza della dentatura fine
Materiale da taglio HM
Forma M0307
Descrizione della forma conica a punta
⌀ Testa 3 mm
Lunghezza della testina 7 mm
Lunghezza complessiva 40 mm
⌀ Gambo 3 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 546800 M0307
EAN / GTIN 4045197156662
Codice del produttore 546800 M0307

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Microfrese rotative in HM con ⌀ codolo 3 mm.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello