{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z5 | |
Sigla della dentatura | Z5 | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D0605 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 5 mm | |
Lunghezza complessiva | 35 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546800 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156556 | |
Codice del produttore | 546800 D0605 |