{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z5 | |
Sigla della dentatura | Z5 | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | H0613 | |
Descrizione della forma | A fiamma | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 13 mm | |
Lunghezza complessiva | 43 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546800 H0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156631 | |
Codice del produttore | 546800 H0613 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Microfresa rotativa Z5 − fine H0613
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 19.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 19.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
86 pezzi in magazzino
CHF 15.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | H0613 | H0613 | H0613 |
⌀ Testa | 6 | 6 | 6 |
Grado di finezza della dentatura | fine | medio | medio |
⌀ Gambo | 3 | 3 | 3 |
Serie | Dentatura Z5 | Dentatura Z7 | Dentatura Z7 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 13 | 13 | 13 |