{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z5 | |
Sigla della dentatura | Z5 | |
Grado di finezza della dentatura | fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | AS0210 | |
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 2 mm | |
Lunghezza della testina | 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 40 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546800 AS0210 | |
EAN / GTIN | 4045197156471 | |
Codice del produttore | 546800 AS0210 |