Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata H0307

Codice art.: 546900 H0307
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z7
Sigla della dentatura Z7
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM
Forma H0307
Descrizione della forma A fiamma
⌀ Testa 3 mm
Lunghezza della testina 7 mm
Lunghezza complessiva 40 mm
⌀ Gambo 3 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 546900 H0307
EAN / GTIN 4045197156884
Codice del produttore 546900 H0307

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Microfrese rotative in HM con ⌀ codolo 3 mm.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata H0307

Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata H0307

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  13.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF  13.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
CHF  10.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Forma H0307 H0307 H0307
Descrizione della forma A fiamma A fiamma A fiamma
Lunghezza complessiva 40 40 38
⌀ Testa 3 3 3
Sigla della dentatura Z7 Z5 Z7
Grado di finezza della dentatura medio fine medio
Serie Dentatura Z7 Dentatura Z5 Dentatura Z7

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello