{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D0302 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 3 mm | |
Lunghezza della testina | 2 mm | |
Lunghezza complessiva | 40 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546900 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197156778 | |
Codice del produttore | 546900 D0302 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: D0302
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 10.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sferica | sferica | sferica |
Lunghezza complessiva | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
⌀ Testa | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Grado di finezza della dentatura | medio | fine | medio |
⌀ Gambo | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm |