{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D0403 | |
Descrizione della forma | sfera | |
⌀ Testa | 4 mm | |
Lunghezza della testina | 3 mm | |
Lunghezza complessiva | 34 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546900 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197156785 | |
Codice del produttore | 546900 D0403 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: D0403
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF 18.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 18.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 20.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 13.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 20.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
⌀ Testa | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Sigla della dentatura | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 | Z9 |
Grado di finezza della dentatura | medio | fine | molto fine | medio | molto grossa (non ferrosi / Al) |
Serie | Dentatura Z7 | Dentatura Z5 | Dentatura Z FINE | Dentatura Z7 | Dentatura Z9 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3,4 mm | 3 mm |