{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D0605 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 5 mm | |
Lunghezza complessiva | 35 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546900 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156792 | |
Codice del produttore | 546900 D0605 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata D0605
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 17.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF 17.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sferica | sferica | sferica |
⌀ Testa | 6 | 6 | 6,3 |
Sigla della dentatura | Z7 | Z5 | Z7 |
Grado di finezza della dentatura | medio | fine | medio |
⌀ Gambo | 3 | 3 | 3 |
Serie | Dentatura Z7 | Dentatura Z5 | Dentatura Z7 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |