{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | M0311 | |
Descrizione della forma | conica a punta | |
⌀ Testa | 3 mm | |
Lunghezza della testina | 11 mm | |
Lunghezza complessiva | 40 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546900 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197156907 | |
Codice del produttore | 546900 M0311 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: M0311
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
102 pezzi in magazzino
CHF 12.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
371 pezzi in magazzino
CHF 12.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 14.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
311 pezzi in magazzino
CHF 9.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Lunghezza complessiva | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
⌀ Testa | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
⌀ Gambo | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |