{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z FINE | |
Sigla della dentatura | Z FINE | |
Grado di finezza della dentatura | molto fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | M0311 | |
Descrizione della forma | conica a punta | |
⌀ Testa | 3 mm | |
Lunghezza della testina | 11 mm | |
Lunghezza complessiva | 40 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546840 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197726452 | |
Codice del produttore | 546840 M0311 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z FINE − molto fine M0311
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 14.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
509 pezzi in magazzino
CHF 12.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
102 pezzi in magazzino
CHF 12.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
156 pezzi in magazzino
CHF 9.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Lunghezza complessiva | 40 | 40 | 40 | 38 |
⌀ Testa | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grado di finezza della dentatura | molto fine | fine | medio | medio |
⌀ Gambo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 11 | 11 | 11 | 11 |