Microfresa rotativa Z FINE − molto fine, HM, Modello: AS0210

Codice art.: 546840 AS0210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z FINE
Sigla della dentatura Z FINE
Grado di finezza della dentatura molto fine
Materiale da taglio HM
Forma AS0210
Descrizione della forma Cilindrica con dentatura frontale
⌀ Testa 2 mm
Lunghezza della testina 10 mm
Lunghezza complessiva 40 mm
⌀ Gambo 3 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 546840 AS0210
EAN / GTIN 4045197726407
Codice del produttore 546840 AS0210

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Microfrese rotative in HM con ⌀ codolo 3 mm.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello