{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z FINE | |
Sigla della dentatura | Z FINE | |
Grado di finezza della dentatura | molto fine | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | AS0613 | |
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 13 mm | |
Lunghezza complessiva | 43 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546840 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197726421 | |
Codice del produttore | 546840 AS0613 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Microfresa rotativa Z FINE − molto fine AS0613
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 16.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 15.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 15.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Sigla della dentatura | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 |
Grado di finezza della dentatura | molto fine | fine | medio | medio |
⌀ Gambo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Serie | Dentatura Z FINE | Dentatura Z5 | Dentatura Z7 | Dentatura Z7 |
Lunghezza della testina | 13 | 13 | 13 | 12,7 |