{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 6 mm - 8 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 17 mm | |
Dimensione a | 2 mm | |
Profondità di misura standard | 57 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 157 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 106 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429000 6-8 | |
EAN / GTIN | 4946368517155 | |
Codice del produttore | 368-161 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 6-8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 437.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
363.00 CHF
CHF 286.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Limite di errore | 0,004 mm | 0,004 mm |
Campo di misura | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Profondità di misura standard | 57 mm | 54 mm |
Dimensione a | 2 mm | 1,5 mm |