{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 40 mm - 50 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 23 mm | |
Dimensione a | 3,4 mm | |
Profondità di misura standard | 98 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 248 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429000 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517728 | |
Codice del produttore | 368-769 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometri per interni Holtest 40-50 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 495.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 443.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Limite di errore | 0,006 | 0,006 |
Intervallo di misurazione | 40 ;50 | 40 ;50 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Profondità di misura standard | 98 | 97 |
Dimensione a | 3,4 | 0,5 |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |