{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 75 mm - 88 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 23 mm | |
Dimensione a | 3,4 mm | |
Profondità di misura standard | 105 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 255 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 156 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429000 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517759 | |
Codice del produttore | 368-772 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 75-88mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 588.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
506.00 CHF
CHF 400.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
522.00 CHF
CHF 412.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Profondità di misura standard | 105 mm | 117 mm | 117 mm |
Dimensione a | 3,4 mm | 1 mm | 1 mm |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |