{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 8 mm - 10 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 17 mm | |
Dimensione a | 2 mm | |
Profondità di misura standard | 57 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 157 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 106 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429000 8-10 | |
EAN / GTIN | 4946368517162 | |
Codice del produttore | 368-162 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometri per interni Holtest 8-10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 416.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 362.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Limite di errore | 0,004 | 0,004 |
Intervallo di misurazione | 8 ;10 | 8 ;10 |
Profondità di misura con prolunga | 157 | 154 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Profondità di misura standard | 57 | 54 |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |