{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 150 mm - 175 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,01 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 23 mm | |
Dimensione a | 19,6 mm | |
Profondità di misura standard | 147 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 297 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 249 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429000 150-175 | |
EAN / GTIN | 4946368517797 | |
Codice del produttore | 368-776 |