Micrometri per interni Holtest 125-150 mm

Codice art.: 429000 125-150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 79.00 /pz.
  • CHF 61.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 125 mm - 150 mm
    Lettura 0,005 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    Limite di errore 0,01 mm
    ⌀ Tamburo graduato 23 mm
    Dimensione a 19,6 mm
    Profondità di misura standard 147 mm
    Profondità di misura con prolunga 297 mm
    Metrologia analogico
    Lunghezza complessiva 249 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 429000 125-150
    EAN / GTIN 4946368517780
    Codice del produttore 368-775

    Descrizione

    Esecuzione:

    Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.
    Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

    Accessori speciali:

    Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello