{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 20 mm - 25 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 23 mm | |
Dimensione a | 2,6 mm | |
Profondità di misura standard | 90 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 240 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429000 20-25 | |
EAN / GTIN | 4946368517698 | |
Codice del produttore | 368-766 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometri per interni Holtest 20-25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 412.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 366.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Limite di errore | 0,006 | 0,006 |
Intervallo di misurazione | 20 ;25 | 20 ;25 |
Profondità di misura con prolunga | 240 | 240 |
Profondità di misura standard | 90 | 90 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Dimensione a | 2,6 | 0,5 |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |