Micrometro, Intervallo di misurazione: 6-8mm

Codice art.: 428990 6-8
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 110.50 /pz.
  • CHF 77.70 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 6 mm - 8 mm
Lettura 0,001 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,004 mm
Dimensione a 1,5 mm
Profondità di misura standard 54 mm
Profondità di misura con prolunga 154 mm
Metrologia analogico
⌀ Anello di riscontro 6 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428990 6-8
EAN / GTIN 4045197276315
Codice del produttore 428990 6-8
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro con ⌀ 12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da ⌀ 12 in metallo duro).

Fornitura:

Incluso anello di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428993, anelli di riscontro n. art. 484030.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello