Micrometro 12-16 mm

Codice art.: 428990 12-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 94.00 /pz.
  • CHF 149.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 12 mm - 16 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,005 mm
Dimensione a 0,5 mm
Profondità di misura standard 80 mm
Profondità di misura con prolunga 230 mm
Metrologia analogico
⌀ Anello di riscontro 16 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428990 12-16
EAN / GTIN 4045197276346
Codice del produttore 428990 12-16

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro con ⌀ 12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da ⌀ 12 in metallo duro).

Fornitura:

Incluso anello di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428993, anelli di riscontro n. art. 484030.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello