Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 24,5 mm

Codice art.: 235005 24,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HOLEX Pro
⌀ Nominale D 24,5
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 75 mm
Sporgenza totale LA 97 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,3 mm
Codice ISO Inserto SOMT093608 / XOMT093605
Set di viti per inserti 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 157 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235005 24,5
EAN / GTIN 4062406253189

Descrizione

Esecuzione:

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti.
Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,25 mm

Uso:

Con inserti n. art. 235030235082.
Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

Fornitura:

Con viti per inserti (senza inserti).

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 24,5 mm

Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 24,5 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  362.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  375.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Utilizzo foro per foratura trasversale ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per foratura obliqua per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua
Codice ISO Inserto SOMT093608 / XOMT093605 SOGX 080407
Codolo ISO 9766 ISO 9766
⌀ Codolo Ds 32 32
Set di viti per inserti 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Strategia di truciolatura HPC HPC
Lunghezza utile L1 75 75

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello