{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 23 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 72 mm | |
Sporgenza totale LA | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,3 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Set di viti per inserti | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 149 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235005 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253165 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 23 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 362.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 375.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 72 | 69 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |