Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 3×D, ⌀ DC: 21mm

Codice art.: 235005 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HOLEX Pro
⌀ Nominale D 21
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 66 mm
Sporgenza totale LA 85 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,3 mm
Codice ISO Inserto SOMT070308 / XOMT070305
Set di viti per inserti 232980 3 (TX7; 0,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 141 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235005 21
EAN / GTIN 4062406253134
Codice del produttore 235005 21

Descrizione

Esecuzione:

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti.
Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,25 mm

Uso:

Con inserti n. art. 235030235082.
Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

Fornitura:

Con viti per inserti (senza inserti).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 21mm

Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 3×D, ⌀ DC: 21mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  293.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  356.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Utilizzo foro per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
⌀ Nominale D 21 21
Codolo ISO 9766 ISO 9766
Set di viti per inserti 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Lunghezza utile L1 66 mm 63 mm
Serie HOLEX Pro Power Drill

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello