{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 19,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
Sporgenza totale LA | 77 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Set di viti per inserti | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235005 19,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253110 | |
Codice del produttore | 235005 19,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 3×D, ⌀ DC: 19,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 293.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 356.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 070306 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | 56 mm |
Set di viti per inserti | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | 60 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Sporgenza totale LA | 77 mm | 78 mm |