{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 39,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 121 mm | |
Sporgenza totale LA | 152 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 70 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,35 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Set di viti per inserti | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 222 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235005 39,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253363 | |
Codice del produttore | 235005 39,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 39,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 390.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 476.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Codice ISO Inserto | SOMT13M510 / XOMT13M506 | SOGX 130511 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 40 | 40 |
Set di viti per inserti | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |